Schneider Electric - Marco acoplamiento embarrado 2000x1200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCSHB2012
Ref.Sonepar
207802
EAN
3606480063909
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


