Schneider Electric - Marco acoplamiento simple 1800x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCSH186
Ref.Sonepar
358004
EAN
3606480063794
Modelo:
Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


