Schneider Electric - Marco acoplamiento simple 2000x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCSH208
Ref.Sonepar
95056
EAN
3606480063824
Modelo:
Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
100 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


