Schneider Electric - Marco BASIC con 4 elementos blanco polar serie ÚNICA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 8
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 8
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
U2.008.18
Ref.Sonepar
40402
EAN
8420375080391
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
8
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
8
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK01
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
298 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


