Schneider Electric - Marco central iluminación emergencia System M aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - no
Con linterna - no
Con símbolo/impresión fija - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4420-0460
Ref.Sonepar
1133266
EAN
4042811157234
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
no
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Potencia de lámpara máx.:
3 W
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


