Schneider Electric - Marco con 4 elementos STYL plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 4
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S520708E
Ref.Sonepar
268210
EAN
3606480320576
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
4
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
298 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
10 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Diámetro del agujero (abertura):
67 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


