Schneider Electric - Marco de cubierta IP30 ancho 650mm - LVS08576
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08576
Ref.Sonepar
758539
EAN
3606481878861
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
650 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


