Schneider Electric - Marco de techo bilaterales OPTILINE 45 blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM20811P

Ref.Sonepar

269848

EAN

3606480682209

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Marco de techo bilaterales OPTILINE 45 blanco polar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric