Schneider Electric - Marco de unión modular 110mm para caras de 18cm de caja PLS IP65 - NSYUM27180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 21 mm
Altura - 106 mm
Profundidad - 136 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYUM27180
Ref.Sonepar
94250
EAN
3606480190056
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
21 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
136 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Estr. De Acoplamiento de 110mm de long. Para caras de 18 cm de caja PLS: IP65. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de unión abierto - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 cajas modulares - composición de equipos: 1 marco, junta - cantidad por juego: juego de 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


