Schneider Electric - Marco de unión modular 200mm para caras de 27cm de caja PLS IP65 - NSYUM27270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 200 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 230 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYUM27270
Ref.Sonepar
88143
EAN
3606480190063
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
200 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Estr. De Acoplamiento de 200mm de long. Para caras de 27 cm de caja PLS: IP65. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de unión abierto - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 cajas modulares - composición de equipos: 1 marco, junta - cantidad por juego: juego de 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


