Schneider Electric - Marco de unión modular 290mm para caras de 36cm de caja PLS - NSYUCC360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 290 mm
Altura - 240 mm
Profundidad - 121 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYUCC360
Ref.Sonepar
498065
EAN
3606480190049
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
290 mm
Altura:
240 mm
Profundidad:
121 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Estr. De acopl. Apertura media 290mm de long. Para caras de 36 cm de caja PLS. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de unión de abertura parcial - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 cajas modulares - cantidad por juego: juego de 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


