Schneider Electric - Marco de unión modular 290mm para caras de 36cm de caja PLS IP65 - NSYUM27360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura - 312 mm
Altura - 105 mm
Profundidad - 18.4 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYUM27360
Ref.Sonepar
94251
EAN
3606480190070
Modelo:
Pieza de acoplamiento, lateral
Anchura:
312 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
18.4 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Estr. De Acoplamiento de 290mm de long. Para caras de 36 cm de caja PLS: IP65. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: marco de unión abierto - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento lateral de 2 cajas modulares - composición de equipos: 1 marco, junta - cantidad por juego: juego de 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


