Schneider Electric - Marco espaciador IP30 entrada canaleta - LVS08824
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 250 mm
Para altura de conducto de cable - 80 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08824
Ref.Sonepar
759676
EAN
3606481866615
Para anchura de conducto de cable:
250 mm
Para altura de conducto de cable:
80 mm
Color:
Blanco
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


