Schneider Electric - Marco estanco IP55 3 módulos blanco polar - MGU11.103.18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MGU11.103.18
Ref.Sonepar
552423
EAN
8420375155693
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
126 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
30 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Diámetro del agujero (abertura):
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


