Schneider Electric - MARCO LUXA 6/11W BLANCO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MARCO LUXA 6/11W BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Color - Blanco

  • Longitud - 26 mm

  • Anchura - 307 mm

  • Altura - 141 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OVA50349E

Ref.Sonepar

76639

EAN

3606485015262

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Color:

Blanco

Longitud:

26 mm

Anchura:

307 mm

Altura:

141 mm

MARCO LUXA 6/11W BLANCO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric