Schneider Electric - MARCO LUXA 8W BLANCO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MARCO LUXA 8W BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento decorativo

  • Color - Blanco

  • Longitud - 26 mm

  • Anchura - 367 mm

  • Altura - 154 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OVA50352E

Ref.Sonepar

76641

EAN

3606485015194

Tipo de accesorio:

Elemento decorativo

Color:

Blanco

Longitud:

26 mm

Anchura:

367 mm

Altura:

154 mm

MARCO LUXA 8W BLANCO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric