Fin de vida

Schneider Electric - Marco pivotante soporte tapa 650mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Marco pivotante soporte tapa 650mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bastidor giratorio

  • Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Anchura - 650 mm

  • Altura - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

08566

Ref.Sonepar

85528

EAN

3303430085669

Modelo:

Bastidor giratorio

Anchura del edificio para armario integrado:

650 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Anchura:

650 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

40 mm

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Marco de soporte de placa frontal Prisma P - 2000x650mm - 36 módulos verticales (50 mm) - 5,96kg - Acabado de superficie: Mate/Smooth - Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado - Blanco RAL 9001.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric