Schneider Electric - Marco pivotante tapas ancho 400mm - LVS08564
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 325 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08564
Ref.Sonepar
758649
EAN
3606481879240
Modelo:
Bastidor giratorio
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
325 mm
Altura:
1850 mm
Profundidad:
40 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Blanco
Número RAL:
9003


