Schneider Electric - Marco PRIMALUM 6/11W blanco - OVA53028E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Elemento decorativo
Color - Blanco
Longitud - 8 mm
Anchura - 328 mm
Altura - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OVA53028E
Ref.Sonepar
76630
EAN
3606485078038
Tipo de accesorio:
Elemento decorativo
Color:
Blanco
Longitud:
8 mm
Anchura:
328 mm
Altura:
155 mm
Marco para PRIMALUM 6/11W, blanco. Gama de producto: Primalum - tipo de producto o componente: marco - color: blanco. Beneficios: Fácil de instalar. Sistema de instalación rápido para evitar el robo o roturas. Diseño moderno, discreto y eficiente. El difusor sigue siendo integral con la unidad cuando está abierta. Bajo consumo de energía de la iluminación de tubo fluorescente.. Aplicaciones: Una gama diseñada específicamente para pequeños locales públicos: hoteles, oficinas, escuelas, tiendas, etc. Desarrollado para garantizar la evacuación segura de todos los edificios....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


