Schneider Electric - Marco superior e inferior para armario PanelSeT SFN An 1200 L 800 mm, techo incluido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 1200 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNC128
Ref.Sonepar
1048389
EAN
3606486104156
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
800 mm
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


