Schneider Electric - Marco superior e inferior para armario PrismaSet HD An 700 P 500 mm, techo incluido, RAL 9003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNC75ED
Ref.Sonepar
1161248
EAN
3606486104224
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
500 mm
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


