Schneider Electric - Marco Unica Top con 3 elementos verticales cromo satinado grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 6
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
U66.006V.238
Ref.Sonepar
56701
EAN
8420375111675
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
6
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
6
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Cromo
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK01
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
80 mm
Altura:
232 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


