Schneider Electric - MARKING CARD FLAT, WITH 6 STRIPS, 5MM, UNPRINTED, 72 CHARACTERS, WHIT - NSYTRABFPV5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 5 mm
Color - Blanco
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTRABFPV5
Ref.Sonepar
1162218
EAN
3606480535147
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
5 mm
Color:
Blanco
Libre de halógenos:
sí
MARKING CARD FLAT, WITH 6 STRIPS, 5MM, UNPRINTED, 72 CHARACTERS, WHIT
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


