Schneider Electric - Mecanismo con cable - 9422CSF30

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Mecanismo con cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9422CSF30

Ref.Sonepar

321395

EAN

785901353263

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Flexible cable mechanisms are specially designed for tall, deep enclosures where replacement flexibility is required. Mechanism will work with Compact NSF, PowerPact H and PowerPact J circuit breakers. Circuit breakers can be 2 or 3 pole with a frame size of 250 A. This mechanism has a 36 inch long cable. A 9422A operating handle is ordered separately. Cable operated mechanism is UL Component Recognized and CSA certified

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric