Schneider Electric - Mecanismo de salida para cable System M; Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Salida de cable
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
295660
Ref.Sonepar
1200851
EAN
4011281894512
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Salida de cable
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
sí
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
70 mm
Profundidad del dispositivo:
35 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


