Schneider Electric - Mecanismo mando clase 9422
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9422A1
Ref.Sonepar
321394
EAN
785901739739
Tipo de accesorio:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
El mecanismo de la maneta se utiliza con la profundidad variable del interruptor y los mecanismos de operación del cable. El kit contiene todas las piezas necesarias para montar el asa en la pestaña del gabinete. La manija se utiliza con interruptores de 30 A a 200 A, 9422 y todos los mecanismos de interruptor. La manija es adecuada para montaje de la lengüeta derecha o izquierda. El asa tiene 6 pulgadas de largo. Este asa se utiliza en armarios NEMA Tipo 1, 3, 3R, 4 de chapa de acero y 12. El mecanismo de la manilla está reconocido como componente UL.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


