Schneider Electric - Medidor de calefacción y refrigeración serie KD, acero inoxidable con bridas DN100, 60 m³/h nominal, caudalímetro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión - Brida
Diámetro interior nominal - DN 100
Rango nominal de presión acorde a EN 1333 - PN 25
Máxima temperatura media - 130 °C
Temperatura ambiente - 5...55 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KDK50F
Ref.Sonepar
1070829
EAN
5706567015048
Conexión:
Brida
Diámetro interior nominal:
DN 100
Rango nominal de presión acorde a EN 1333:
PN 25
Máxima temperatura media:
130 °C
Temperatura ambiente:
5...55 °C
Tipo de sensor (temperatura):
Otros
Material primario:
Acero inoxidable
Material secundario:
Plástico
Adecuado para agua:
sí
Apropiado para anti helada media:
no
Rango flujo térmico acorde a EN 1434:
60...60 m³/h
Grado de protección (IP):
IP65
Soporta unidad energía MWh:
sí
Soporta unidad energía kWh:
no
Soporta unidad energía GJ:
no
Soporta unidad energía Gcal:
no
Comunicación:
Ninguno
Soporta protocolo MiniBus:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Soporta protocolo NB-IoT:
no
Soporta protocolo OMS:
no
Tecnología LoRa:
no
Tipo de instalación sensor de temperatura:
Directo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


