Schneider Electric - Medidor de potencia PM 2210 RJ45 SDPULSO - METSEPM2210R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 6 A
Tensión nominal (Un) N-L - 20...277 V
Tensión nominal (Un) L-L - 35...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM2210R
Ref.Sonepar
322548
EAN
3606481280091
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Tensión nominal (Un) N-L:
20...277 V
Tensión nominal (Un) L-L:
35...480 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Certificado:
Nacional
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...9999000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Montaje frontal
Tipo de interfaz:
Ninguno
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
0
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


