Schneider Electric - Medidor energía KNX REG-K/3x230V 16A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6600-0603

Ref.Sonepar

743024

EAN

3606480512261

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Medidor de energía

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

sí

Clase de precisión:

1

Dispositivo para medir y monitorear el consumo de energía en hasta tres canales. Se pueden conectar diferentes fases a los canales. Los datos se transmiten al bus KNX para análisis y visualización. Existe un contador de energía reiniciable y un contador total de energía para cada canal. El dispositivo registra los valores en caso de fallo de energía. Si se excede uno de hasta 8 valores, se pueden enviar paquetes para ahorro de energía o alarma a través de diferentes cargas a través del bus. El medidor de energía puede recibir valores medidos de forma externa (ej. Otro medidor de energía o accionador de interruptor con detección de corriente) a través del bus KNX y sumarlos. Apropiado para instalación en rieles DIN TH35, según EN 60715. Con terminales de borne atornillado. Funciones de software KNX: Funciones por canal: Unidad de energía ajustable (Wh/kWh). Medidor de energía (reiniciable). Medidor de energía total. Transmisión ajustable de energía y valores actuales. Función de ahorro de energía: paquetes para ahorrar energía. (objeto de conmutación, objeto de valor, objeto de regulación, objeto de escena y objeto de temperatura) se envían cuando se supera uno de hasta 8 valores de umbral. 8 valores de umbral ajustables por separado con tolerancia (seleccionable mediante objeto). Tolerancias y retardos ajustables. Función de alarma: las alarmas se envían cuando los valores actuales se sitúan por encima o por debajo de los valores de umbral. Tolerancias y retardos ajustables. Funciones para todos los canales: Valores de consumo con marca de tiempo. El tiempo se puede recibir a través de un temporizador KNX externo. Tensión nominal ajustable (210-240 V). 4 contadores de energía para contar por separado dependiendo de la tarifa. Suma de valores de energía de varios canales y valores de energía externa. Respuestas de estado relativas a fallos de tensión de bus, exceso de potencia, potencia total y contadores de tarifas. Medición de energía: Número de canales: 3. Tensión nominal: 220/230 V CA, 50/60 Hz. Máx. corriente por canal: 16 A. Medida de la energía activa: Clase 1. Precisión de detección: Medición de potencia e intensidad (calculada): máx. 10 %. Capacidad de la central de medida total: > 2 millones de kWh. Rango de temperatura: De -5 °C a + 45 °C. Grado de protección IP: IP 20. 83 Ancho del dispositivo: 4 módulos, aprox. 72 mm. Color: gris claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric