Schneider Electric - Medidor ION8650C H-60Hz ETHERNET 10/100 RS485 Modem

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Medidor ION8650C H-60Hz ETHERNET 10/100 RS485 Modem

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22 - 0.2S

  • Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22 - 0.2S

  • Frecuencia de muestreo - 61440 Hz

  • Clase de precisión acorde a IEC 61000-4-30 - Otros

  • Medida de harmónicos en frecuencia rango 2 - 9 kHz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M8650C0C0E6C7B1A

Ref.Sonepar

743018

EAN

3606489637835

Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:

0.2S

Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:

0.2S

Frecuencia de muestreo:

61440 Hz

Clase de precisión acorde a IEC 61000-4-30:

Otros

Medida de harmónicos en frecuencia rango 2 - 9 kHz:

no

Medida de harmónicos en frecuencia rango 9 - 150 kHz:

no

Parpadeo acorde a IEC 61000-4-15:

no

Con detección de transitorios:

no

Evaluación de datos acorde a EN 50160:

no

Pantalla/visualizador:

LCD

Display remoto:

no

Resolución de display (horizontal):

320 px

Resolución de display (vertical):

240 px

Intercambio de datos via PQDif:

no

Transmisión de fallo de grabación via COMTRADE:

no

Tensión nominal (Un) L-L:

100...480 V

Tensión nominal (Un) N-L:

57...277 V

Número de entradas de medida de tensión:

4

Número de entradas de medida de corriente:

3

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

120...277 V

Rango de medición para frecuencia:

42...69 Hz

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

3

Número de salidas digitales:

4

Conexión Ethernet:

1

Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:

sí

Soporta protocolo PubSub para OPC UA:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Con registro para auditoria (audit log):

no

Con firma digital de firmware:

no

Con registro de eventos de seguridad:

no

Con Control de accesos según rol (RBAC):

no

Web server con protocolo de transferencia HTTPS:

no

Anchura:

178 mm

Altura:

178 mm

Profundidad:

237 mm

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP51

ION8650meter 32MB, 9S/29S/36S, 277VAC 60Hz, Full comm 3I+4O, password. Gama: PowerLogic - nombre corto del dispositivo: ION8650C - tipo de producto o componente: medidor de calidad de potencia y energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric