Schneider Electric - Medidor POWER METER PM3255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de medida
Tipo de polo - Tres conductores/cuatro conductores
Capacidad de conexión cable rígido - 6...6 mm²
Método de montaje - Carril DIN
Medidor de amperios - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM3255
Ref.Sonepar
107885
EAN
3606480481611
Modelo:
Transformador de medida
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Capacidad de conexión cable rígido:
6...6 mm²
Método de montaje:
Carril DIN
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
no
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Medición árbol superior:
no
Potencia aparente:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Factor de potencia:
sí
Ángulo de pasos (cos phi):
no
Memoria de valores medidos:
no
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Ninguno
Frecuencia de muestreo:
3200 Hz
Número de entradas de medida de tensión:
4
Número de entradas de medida de corriente:
6
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
173...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
173...480 V
Tensión de alimentación DC:
100...300 V
Rango de medición para frecuencia:
45...65 Hz
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
10 A
Pantalla/visualizador:
LCD
Display remoto:
no
Resolución de display (horizontal):
128 px
Resolución de display (vertical):
96 px
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
2
Número de salidas digitales:
2
Conexión Ethernet:
0
Apto para conector RJ:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con registro para auditoria (audit log):
sí
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
sí
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
90 mm
Altura:
101.5 mm
Profundidad:
70 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


