Schneider Electric - MEMBRANA ENTRADA CABLES FL21 A33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 215 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 86 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAECPFLA33
Ref.Sonepar
303447
EAN
3606480389788
Modelo:
Otros
Anchura:
215 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
86 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Membrana para entrada de cables FL21 con 33 entradas 9x18mm+24x14mm.. Gama: Spacial - tipo de producto o componente: membrana para la entrada de cables - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio para gestión de cables - aplicación del dispositivo: multiuso - compatibilidad de gama: Spacial Spacial S3D armario compacto, Spacial Spacial SF armario adecuado, Spacial Spacial CRN armario compacto - cantidad por juego: Set de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: Ventajas de Spacial SBM, Protección: IP66 o IP55 disponibles en toda la gama, Selección: 80 y 120mm de profundidad, con o sin entrada prefabricada para cable FL21, Resistencia: hasta IK10, Fácil de usar: para instalar, sólo basta el uso de un destornillador, Modularidad: gama de anchuras, alturas y profundidades clara y directa.. Aplicaciones: La gama Spacial SBM es ideal para emplear en una gran variedad de máquinas industriales y aplicaciones en edificios.. Spacial SBM ofrece las mejores prestaciones en su clase y es el resultado de un diseño avanzado y una calidad de fabricación rigurosa en la que se puede confiar..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


