Schneider Electric - MEMBRANA ENTRADA CABLES FL21 T25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pipa
Tipo - Recto
Anchura - 214 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYAECPFLT25
Ref.Sonepar
118882
EAN
3606480169052
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pipa
Tipo:
Recto
Anchura:
214 mm
Altura:
30 mm
Grosor:
88 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
27
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
8...8
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


