Schneider Electric - Micrologic 2.0 A trip unit - LI - for NT fixed, NW 08..63 fixed - 47282
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Intensidad permanente nominal Iu - 6300 A
Intensidad nominal de interruptor - 6300 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...6300 A
Temporizador de accionamiento - Sin retardo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47282
Ref.Sonepar
1145233
EAN
3303430472827
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Intensidad permanente nominal Iu:
6300 A
Intensidad nominal de interruptor:
6300 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
252...6300 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
378...6300 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
53.6 mm
Altura:
199.5 mm
Profundidad:
67.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


