Schneider Electric - MICROMÓDULO DE POTENCIA WISER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCTFR6730
Ref.Sonepar
1054594
EAN
3606486517369
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
1
Potencia máx. de conmutación:
3200 W
Potencia máxima de conmutación LED:
3200 W
Potencia de salida:
3600 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
14 A
Corriente asignada:
14 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
16.9 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


