Schneider Electric - MINICANAL ADHESIVO 12X20MM - DXN10051E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 12 mm
Anchura - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 70 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN10051E
Ref.Sonepar
761858
EAN
7702496034875
Altura:
12 mm
Anchura:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
70 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9003
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Autoadhesivo y perforación de suelo
Modelo de portada:
Ninguno
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


