Schneider Electric - MINICONT. K TRIPOL. A S 6A 220V - LC7K0601M7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MINICONT. K TRIPOL. A S 6A 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC7K0601M7

Ref.Sonepar

1005036

EAN

3389110493931

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

6 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

4 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

1.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Contactor TeSys K - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 220...230 V bobina CA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric