Schneider Electric - Minicontactor 6A 3P 220V CA 50-60Hz - LC1K06105M7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Minicontactor 6A 3P 220V CA 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1K06105M7

Ref.Sonepar

19790

EAN

3389110487862

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión PCB

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

6 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

4 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

1.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Contactor TeSys K de 3 polos (3 NA) para aplicaciones de control de motores de hasta 6 A/690 V AC-3 (2,2 kW a 400 V). Proporciona una bobina de 220 V CA a 50/60 Hz, contacto auxiliar integrado 1 NA, con conexión mediante terminales para soldar para tarjetas de circuito impreso. Proporciona fiabilidad y durabilidad en aplicaciones estándar con velocidades de maniobra de hasta 600 ciclos/hora y entornos con una temperatura máxima de 50 °C. Muy compacto (45 mm de ancho), montaje en carril DIN o fijación con tornillos. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric