Schneider Electric - Minicontactor auxiliar 2 NA+2 NC 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal de funcionamiento - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CA3KN22BD
Ref.Sonepar
771064
EAN
3389110500172
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal de funcionamiento:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
10 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CC:
690...690 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Intensidad nominal de interruptor:
0.005 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Anchura:
45 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


