Schneider Electric - Minicontactor auxiliar - 2NA2NC - 125V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Minicontactor auxiliar - 2NA2NC - 125V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA3KN22GD

Ref.Sonepar

1062677

EAN

3389110483901

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CC:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Anchura:

45 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Relé de control TeSys K, 4 contactos (2 NA + 2 NC), 10 A/690 V, para control de cargas electromagnéticas AC-15/DC-13. Proporciona 125 V CC como bobina estándar para el circuito de control, conexión por terminales de resorte. Para altas tasas de operación hasta 180 ciclos/min y temperatura ambiente -25/+50°C, proporciona alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (45 mm de ancho), para fijación por tornillo o clip en perfil DIN de 35 mm. Certificación de múltiples estándares (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric