Schneider Electric - Minicontactor inversor 9A 3P 24V CC bajo consumo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LP5K0910BW3

Ref.Sonepar

771327

EAN

3389110501827

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Rango de operación potencia NEMA:

3.73 kW

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

TeSys K, Contactor inversor 3p AC-3, <=440 V 9A, bobina 24 V CD. gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LP5K - aplicación de contactor: carga resistiva, control del motor - categoría de empleo: AC-4, AC-1, AC-3 - presentación del dispositivo: premontada con barra de bus inversora - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: 690 V AC 50/60 Hz para circuito de alimentación, <= 690 V AC 50/60 Hz para circuito de señalización - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 9 A en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación, 20 A (<= 50 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación, 16 A (<= 70 °C) en 690 V CA AC-1 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 4 kW en 440 V CA 50/60 Hz, 4 kW en 500...600 V CA 50/60 Hz, 4 kW en 480 V CA 50/60 Hz, 4 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 2.2 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz, 4 kW en 380...415 V CA 50/60 Hz - composición de contactos auxiliares: 1 NA - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 20 A en <= 50 °C para circuito de alimentación, 10 A en <= 50 °C para circuito de señalización - escuadra universal,: 110 A CA para circuito de alimentación de acuerdo con NF C 63-110, 110 A CA para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947, 110 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947 - capacidad corte nominal: 110 A en 380...400 V de acuerdo con IEC 60947, 80 A en 500 V de acuerdo con IEC 60947, 70 A en 660...690 V de acuerdo con IEC 60947, 110 A en 415 V de acuerdo con IEC 60947, 110 A en 440 V de acuerdo con IEC 60947, 110 A en 220...230 V de acuerdo con IEC 60947 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 20 A <= 50 °C >= 15 s circuito de alimentación, 90 A 500 ms circuito de señalización, 85 A <= 50 °C 5 s circuito de alimentación, 110 A 100 ms circuito de señalización, 80 A 1 s circuito de señalización, 40 A <= 50 °C 3 min circuito de alimentación, 60 A <= 50 °C 30 s circuito de alimentación, 90 A <= 50 °C 1 s circuito de alimentación, 45 A <= 50 °C 1 min circuito de alimentación, 80 A <= 50 °C 10 s circuito de alimentación - clasificación de fusible asociado: 10 A gG para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947, 25 A aM para circuito de alimentación, 25 A gG en <= 440 V para circuito de alimentación, 10 A gG para circuito de señalización de acuerdo con VDE 0660 - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 V para circuito de alimentación de acuerdo con UL 508, 600 V para circuito de alimentación de acuerdo con CSA C22.2 No 14, 600 V para circuito de señalización de acuerdo con CSA C22.2 No 14, 600 V para circuito de señalización de acuerdo con UL 508, 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - durabilidad eléctrica: 1.3 Mciclos 9 A AC-3 at Ue <= 440 V, 0.18 Mciclos 20 A AC-1 at Ue <= 440 V - tipo de interbloqueo: mecánico - soporte de montaje: placa, perfil - normas: IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424 - certificaciones: UL, CSA - conexiones - terminales: terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.34...2.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...4 mm² - rigidez del cable: Flexible - sin extremo de cable, terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable: sólido, terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm² - rigidez del cable: sólido, terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.34...1.5 mm² - rigidez del cable: Flexible - con extremo de cable - par de apriete: 1.3 N.m - sobre terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6, 1.3 N.m - sobre terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2 - horas de funcionamiento: 10...20 ms desact. bobina y apertura NA, 30...40 ms activ. de bobina y cierre NA - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 5 Mcycles. Beneficios: TeSys k forma una gama completa de contactores y contactores inversores, que ofrece la mejor relación rendimiento/compacidad y una integración sin problemas en todas sus aplicaciones.... Aplicaciones: - Uso compatible con salidas de controladores programables: contactor de bajo consumo..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric