Schneider Electric - MINICONTACTOR K AUXILIAR 1 NA+1 NC 220V AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MINICONTACTOR K AUXILIAR 1 NA+1 NC 220V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA2SK11M7

Ref.Sonepar

1075554

EAN

3389110564099

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Anchura:

27 mm

Altura:

56 mm

Profundidad:

55.5 mm

Contator, TeSys K,D,S, CA2-SK, 1 NA+1 NF, instantâneo, 10A, 220 V CA. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys CASK - tipo de producto o componente: reles de control - nombre corto del dispositivo: CA2SK - aplicación de contactor: circuito de control - categoría de empleo: AC-15, DC-13 - composición de polos de contacto: 1 a + 1 NC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric