Schneider Electric - Minicontactor K auxiliar 2 NA+2 NC 220VDC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Minicontactor K auxiliar 2 NA+2 NC 220VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA3KN22MD

Ref.Sonepar

909509

EAN

3389110483932

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CC:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Anchura:

45 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

93 mm

Contator TeSys CA3-K, 2 NA+2 NF, instantâneo, 10A, 220 V CC. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys CAK - tipo de producto o componente: reles de control - nombre corto del dispositivo: CA3K - aplicación de contactor: circuito de control - categoría de empleo: AC-15, DC-13 - composición de polos de contacto: 2 NA + 2 NC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric