Schneider Electric - Minicontactor K auxiliar 4 NA 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Corriente nominal de funcionamiento - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CA2KN40P7
Ref.Sonepar
771062
EAN
3389110500349
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Corriente nominal de funcionamiento:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
10 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Intensidad nominal de interruptor:
0.005 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Anchura:
45 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


