Schneider Electric - Minicontactor K tripolar 6A 200V 50-60Hz - LC1K1210L7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Minicontactor K tripolar 6A 200V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...208 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...208 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1K1210L7

Ref.Sonepar

840035

EAN

3389118049833

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...208 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...208 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

2.2 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Minicontactor K tripolar 6A 200V 50-60Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric