Schneider Electric - Minutero automático escalera 220V CA 1-7 mínimas - 15363
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 68 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15363
Ref.Sonepar
10111
EAN
3303430153634
Función:
Otros
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
68 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Liberación-retardo:
1...7 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Ninguno
Función de sobrecorriente seleccionable:
no
Repetitivo:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2300 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1300 VA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


