Schneider Electric - MN BOB MIN 24VAC 24/30VDC FIJ MTZ SUELTO - LV833668SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV833668SP

Ref.Sonepar

846779

EAN

3606480932571

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

MN BOB MIN 24VAC 24/30VDC FIJ MTZ SUELTO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric