Schneider Electric - Modelo STD100-100 de la serie STD, sensor de temperatura, conducto, 100m m, compatible con TAC Vista y TAC Xenta - 5123004010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - -25...100 °C
Material - Acero inoxidable
Sonda de longitud - 100 mm
Longitud de cable de conexión - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123004010
Ref.Sonepar
297421
EAN
7332552011856
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
-25...100 °C
Material:
Acero inoxidable
Sonda de longitud:
100 mm
Longitud de cable de conexión:
0 m
Modelo STD100-100 de la serie STD, sensor de temperatura, conducto, 100m m, compatible con TAC Vista y TAC Xenta
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


