Schneider Electric - Modicon STB - terminal para kit de toma de tierra - cable apantallado de 5 a 11 mm2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Modicon STB - terminal para kit de toma de tierra - cable apantallado de 5 a 11 mm2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STBXSP3020

Ref.Sonepar

418500

EAN

3595862069823

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Advantys STB, terminal para kit de tierra, cable blindado de 5 a 11mm2. Gama de producto: Modicon STB distributed I/O solution - clase de accesorio: accesorios de protección - tipo de accesorio/componente: terminal - designación de accesorio/componente: terminal p/ juego de puesta a tierra - destino de accesorio/componente: cable blindado de sección transversal de 5 a 11 mm² - cantidad por juego: juego de 10. Aplicaciones: Proceso por lotes Infraestructura..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric