Schneider Electric - MODULO 16 SALIDA 100...240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación DC - 3.3...3.3 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de entradas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXDAO1605
Ref.Sonepar
418392
EAN
3595863966954
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación DC:
3.3...3.3 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Consumo potencia:
1.45 W
Intensidad de entrada en la señal 1:
0.6 mA
Tensión de entrada permitida:
100...240 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Tipo de salida digital:
Tiristor bidireccional
Intensidad de salida:
2.4 A
Tensión de salida permitida:
100...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...1 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
33 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


